Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 4-trous Fonte S13

  • ERIKS:24044074
  • Fabricant:013992035714
Image 1
Ajouter à la liste

1 628,63 €/ Unitéhors TVA

1 970,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
S
Longueur
572 mm
Hauteur
495 mm
Hauteur de l'ae
248 mm
Hauteur du pied
38 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Entraxes des trous de fixation
422 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte