Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 4-trous Fonte S10

  • ERIKS:24044071
  • Fabricant:013992035684
Image 1
Ajouter à la liste

1 154,67 €/ Unitéhors TVA

1 397,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
S
Longueur
558 mm
Hauteur
415 mm
Hauteur de l'ae
181 mm
Hauteur du pied
40 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Entraxes des trous de fixation
496 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte