Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 4-trous Fonte S08

  • ERIKS:24044069
  • Fabricant:013992035660
Image 1
Ajouter à la liste

784,12 €/ Unitéhors TVA

948,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
S
Longueur
508 mm
Hauteur
372 mm
Hauteur de l'ae
162 mm
Hauteur du pied
38 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Entraxes des trous de fixation
450 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte