Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte SN09A

  • ERIKS:24045039
  • Fabricant:013992036568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
The new compact Split Plummer Block bearing from Revolvo is the first split cylindrical roller bearing assembly to be interchangeable with standard SN / SD series plummer blocks bringing the benefits of a split design to a wide range of applications.
Ajouter à la liste

926,50 €/ Unitéhors TVA

1 121,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
SN
Longueur
550 mm
Hauteur
379 mm
Hauteur de l'ae
170 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
470 mm
Dimension de filetage
M 30
Matériau du boîtier
Fonte