Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte SN08

  • ERIKS:24045037
  • Fabricant:013992036544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
The new compact Split Plummer Block bearing from Revolvo is the first split cylindrical roller bearing assembly to be interchangeable with standard SN / SD series plummer blocks bringing the benefits of a split design to a wide range of applications.
Ajouter à la liste

784,07 €/ Unitéhors TVA

948,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
SN
Longueur
500 mm
Hauteur
354 mm
Hauteur de l'ae
150 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
420 mm
Dimension de filetage
M 30
Matériau du boîtier
Fonte