Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte SN07A

  • ERIKS:24045036
  • Fabricant:013992036537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
The new compact Split Plummer Block bearing from Revolvo is the first split cylindrical roller bearing assembly to be interchangeable with standard SN / SD series plummer blocks bringing the benefits of a split design to a wide range of applications.
Ajouter à la liste

483,50 €/ Unitéhors TVA

585,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
SN
Longueur
445 mm
Hauteur
310 mm
Hauteur de l'ae
150 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
380 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte