Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte SN03

  • ERIKS:24045028
  • Fabricant:013992036452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
The new compact Split Plummer Block bearing from Revolvo is the first split cylindrical roller bearing assembly to be interchangeable with standard SN / SD series plummer blocks bringing the benefits of a split design to a wide range of applications.
Ajouter à la liste

141,83 €/ Unitéhors TVA

171,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
SN
Longueur
275 mm
Hauteur
180 mm
Hauteur de l'ae
80 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
234 mm
Dimension de filetage
M 16
Matériau du boîtier
Fonte