Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte S06

  • ERIKS:24044067
  • Fabricant:013992035639
Image 1
Ajouter à la liste

338,07 €/ Unitéhors TVA

409,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
S
Longueur
420 mm
Hauteur
272 mm
Hauteur de l'ae
125 mm
Hauteur du pied
52 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
354 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte