Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte S03

  • ERIKS:24044064
  • Fabricant:013992035608
Image 1
Ajouter à la liste

141,83 €/ Unitéhors TVA

171,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
S
Longueur
280 mm
Hauteur
180 mm
Hauteur de l'ae
80 mm
Hauteur du pied
32 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
234 mm
Dimension de filetage
M 16
Matériau du boîtier
Fonte