Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte S02

  • ERIKS:23837374
  • Fabricant:013992035592
Image 1
Ajouter à la liste

114,44 €/ Unitéhors TVA

138,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
S
Longueur
270 mm
Hauteur
158 mm
Hauteur de l'ae
70 mm
Hauteur du pied
25 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
214 mm
Dimension de filetage
M 16
Matériau du boîtier
Fonte