Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte S01

  • ERIKS:24044062
  • Fabricant:013992035585
Image 1
Ajouter à la liste

107,41 €/ Unitéhors TVA

129,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
S
Longueur
228 mm
Hauteur
138 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Hauteur du pied
22 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
180 mm
Dimension de filetage
M 12
Matériau du boîtier
Fonte