Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle divisible 45° 2-trous Fonte SNQ05B

  • ERIKS:14200643
  • Fabricant:013992036643
Image 1
Pillow block type support (pedestal) in Grade 250 (BS EN1561:1997) with angled split line to help assembly under shaft.
Ajouter à la liste

401,29 €/ Unitéhors TVA

485,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
SNQ
Longueur
380 mm
Hauteur
242 mm
Hauteur de l'ae
112 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
320 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte