Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de boîtier suspendue en deux partie série légère LSM90HG

  • ERIKS:24044205
  • Fabricant:013992030986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

542,27 €/ Unitéhors TVA

656,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSM
Type
HG
Diamètre d'arbre
90 mm
Largeur du roulement
75 mm
Diamètre boîtier
178 mm
Largeur de boîtier
146 mm
Hauteur de l'ae
114 mm
Trou de fiation
M 36
Largeur de suspension
76 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Exécution
série légère