Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de boîtier suspendue en deux partie série légère LSM75HG

  • ERIKS:24044198
  • Fabricant:013992030665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

424,72 €/ Unitéhors TVA

513,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSM
Type
HG
Diamètre d'arbre
75 mm
Largeur du roulement
65 mm
Diamètre boîtier
157 mm
Largeur de boîtier
130 mm
Hauteur de l'ae
92 mm
Trou de fiation
M 30
Largeur de suspension
50 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Exécution
série légère