424,72 €/ Unitéhors TVA
513,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSM |
Type | HG |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Largeur du roulement | 65 mm |
Diamètre boîtier | 157 mm |
Largeur de boîtier | 130 mm |
Hauteur de l'ae | 92 mm |
Trou de fiation | M 30 |
Largeur de suspension | 50 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
Exécution | série légère |