Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de boîtier suspendue en deux partie série légère LSM65HG

  • ERIKS:24044192
  • Fabricant:013992030306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

360,83 €/ Unitéhors TVA

436,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSM
Type
HG
Diamètre d'arbre
65 mm
Largeur du roulement
60 mm
Diamètre boîtier
135 mm
Largeur de boîtier
108 mm
Hauteur de l'ae
82 mm
Trou de fiation
M 30
Largeur de suspension
50 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Exécution
série légère