Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de boîtier suspendue en deux partie série légère LSM100HG

  • ERIKS:24044210
  • Fabricant:013992027740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

737,77 €/ Unitéhors TVA

892,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSM
Type
HG
Diamètre d'arbre
100 mm
Largeur du roulement
85 mm
Diamètre boîtier
203 mm
Largeur de boîtier
152 mm
Hauteur de l'ae
128 mm
Trou de fiation
M 36
Largeur de suspension
50 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Exécution
série légère