1 071,18 €/ Unitéhors TVA
1 296,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSE |
Type | HG |
Diamètre d'arbre | 4.7/16 in |
Largeur du roulement | 90 mm |
Largeur du roulement | 3.543 in |
Diamètre boîtier | 232 mm |
Diamètre de boîtier | 9.1 in |
Largeur de boîtier | 156 mm |
Largeur de boîtier | 6.1 in |
Hauteur de l'ae | 140 mm |
Hauteur de l'ae | 5.5 in |
Trou de fiation | M 36 |
Largeur de suspension | 76 mm |
Largeur de suspension | 3 in |
Matériau du boîtier | Fonte |
Exécution | série légère |