737,77 €/ Unitéhors TVA
892,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSE |
Type | HG |
Diamètre d'arbre | 4 in |
Largeur du roulement | 85 mm |
Largeur du roulement | 3.346 in |
Diamètre boîtier | 203 mm |
Diamètre de boîtier | 8 in |
Largeur de boîtier | 152 mm |
Largeur de boîtier | 6 in |
Hauteur de l'ae | 128 mm |
Hauteur de l'ae | 5 in |
Trou de fiation | M 36 |
Largeur de suspension | 76 mm |
Largeur de suspension | 3 in |
Matériau du boîtier | Fonte |
Exécution | série légère |