Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de boîtier suspendue en deux partie série légère LSE300HG

  • ERIKS:24044202
  • Fabricant:013992026163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

424,66 €/ Unitéhors TVA

513,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
HG
Diamètre d'arbre
3 in
Largeur du roulement
65 mm
Largeur du roulement
2.559 in
Diamètre boîtier
157 mm
Diamètre de boîtier
6.2 in
Largeur de boîtier
130 mm
Largeur de boîtier
5.1 in
Hauteur de l'ae
92 mm
Hauteur de l'ae
3.6 in
Trou de fiation
M 30
Largeur de suspension
50 mm
Largeur de suspension
2 in
Matériau du boîtier
Fonte
Exécution
série légère