Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de boîtier suspendue en deux partie série légère LSE204HG

  • ERIKS:24044194
  • Fabricant:013992025852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

360,83 €/ Unitéhors TVA

436,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
HG
Diamètre d'arbre
2.1/4 in
Largeur du roulement
60 mm
Largeur du roulement
2.362 in
Diamètre boîtier
135 mm
Diamètre de boîtier
5.3 in
Largeur de boîtier
108 mm
Largeur de boîtier
4.3 in
Hauteur de l'ae
82 mm
Hauteur de l'ae
3.2 in
Trou de fiation
M 30
Largeur de suspension
50 mm
Largeur de suspension
2 in
Matériau du boîtier
Fonte
Exécution
série légère