Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29456EJ

  • ERIKS:12722776
  • Fabricant:087796358188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13 471,35 €/ Unitéhors TVA

16 300,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
294
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Hauteur
145 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
1430 kN
Charge dynamique
4920 kN
Vitesse limite
1190 rpm