Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29452EJ

  • ERIKS:12614070
  • Fabricant:087796144347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11 571,71 €/ Unitéhors TVA

14 001,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
294
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Hauteur
132 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
11900 kN
Charge dynamique
4160 kN
Vitesse limite
1290 rpm