7 505,10 €/ Unitéhors TVA
9 081,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Hauteur | 122 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 9090 kN |
Charge dynamique | 3350 kN |
Vitesse limite | 1490 rpm |