Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29440EJ

  • ERIKS:12722770
  • Fabricant:087796225459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6 024,94 €/ Unitéhors TVA

7 290,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
294
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Hauteur
122 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
8470 kN
Charge dynamique
3210 kN
Vitesse limite
1590 rpm