5 078,60 €/ Unitéhors TVA
6 145,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Hauteur | 115 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 7910 kN |
Charge dynamique | 3040 kN |
Vitesse limite | 1680 rpm |