Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29436EJ

  • ERIKS:12722767
  • Fabricant:087796163133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 549,14 €/ Unitéhors TVA

5 504,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
294
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Hauteur
109 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
7090 kN
Charge dynamique
2660 kN
Vitesse limite
1770 rpm