3 569,76 €/ Unitéhors TVA
4 319,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Hauteur | 103 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 6140 kN |
Charge dynamique | 2380 kN |
Vitesse limite | 1870 rpm |