2 912,93 €/ Unitéhors TVA
3 524,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Hauteur | 95 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 5340 kN |
Charge dynamique | 2100 kN |
Vitesse limite | 1990 rpm |