2 549,52 €/ Unitéhors TVA
3 084,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Hauteur | 90 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 4730 kN |
Charge dynamique | 1860 kN |
Vitesse limite | 2120 rpm |