Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29428EJ

  • ERIKS:12722764
  • Fabricant:087796358171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 274,79 €/ Unitéhors TVA

2 752,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
294
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Hauteur
85 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
4110 kN
Charge dynamique
1640 kN
Vitesse limite
2270 rpm