Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29426EJ

  • ERIKS:12722763
  • Fabricant:087796224629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 935,28 €/ Unitéhors TVA

2 341,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
294
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Hauteur
85 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
3870 kN
Charge dynamique
1600 kN
Vitesse limite
2390 rpm