1 685,77 €/ Unitéhors TVA
2 039,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Hauteur | 78 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 3320 kN |
Charge dynamique | 1390 kN |
Vitesse limite | 2580 rpm |