Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29422EJ

  • ERIKS:12722761
  • Fabricant:087796224414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 415,82 €/ Unitéhors TVA

1 713,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
294
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Hauteur
73 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
2840 kN
Charge dynamique
1200 kN
Vitesse limite
2810 rpm