Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29420EJ

  • ERIKS:12722760
  • Fabricant:087796358126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 238,46 €/ Unitéhors TVA

1 498,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
294
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Hauteur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
2390 kN
Charge dynamique
1020 kN
Vitesse limite
3080 rpm