1 075,02 €/ Unitéhors TVA
1 300,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 1890 kN |
Charge dynamique | 820 kN |
Vitesse limite | 3410 rpm |