18 981,18 €/ Unitéhors TVA
22 967,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 560 mm |
Hauteur | 122 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 15130 kN |
Charge dynamique | 3630 kN |
Vitesse limite | 1040 rpm |