Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29368EJ

  • ERIKS:14200633
  • Fabricant:087796362574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12 548,05 €/ Unitéhors TVA

15 183,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
293
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Hauteur
122 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
12000 kN
Charge dynamique
3120 kN
Vitesse limite
1090 rpm