Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29364EJ

  • ERIKS:12722756
  • Fabricant:087796358164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10 780,56 €/ Unitéhors TVA

13 044,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
293
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Hauteur
109 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
10700 kN
Charge dynamique
2830 kN
Vitesse limite
1170 rpm