8 897,01 €/ Unitéhors TVA
10 765,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Hauteur | 109 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 9900 kN |
Charge dynamique | 3150 kN |
Vitesse limite | 1220 rpm |