7 332,09 €/ Unitéhors TVA
8 871,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Hauteur | 95 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 8500 kN |
Charge dynamique | 2580 kN |
Vitesse limite | 1330 rpm |