Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29352EJ

  • ERIKS:12722751
  • Fabricant:087796221987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6 055,81 €/ Unitéhors TVA

7 327,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
293
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Hauteur
95 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
8100 kN
Charge dynamique
2580 kN
Vitesse limite
1400 rpm