4 705,19 €/ Unitéhors TVA
5 693,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Hauteur | 85 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 6280 kN |
Charge dynamique | 2040 kN |
Vitesse limite | 1540 rpm |