4 044,45 €/ Unitéhors TVA
4 893,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Hauteur | 85 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 5840 kN |
Charge dynamique | 1950 kN |
Vitesse limite | 1650 rpm |