Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29340EJ

  • ERIKS:12722749
  • Fabricant:087796163775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 213,74 €/ Unitéhors TVA

3 888,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
293
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Hauteur
85 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
5370 kN
Charge dynamique
1880 kN
Vitesse limite
1770 rpm