2 702,10 €/ Unitéhors TVA
3 269,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Hauteur | 78 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 4550 kN |
Charge dynamique | 1620 kN |
Vitesse limite | 1870 rpm |