Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29336EJ

  • ERIKS:12614065
  • Fabricant:087796163034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 320,87 €/ Unitéhors TVA

2 808,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
293
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Hauteur
73 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
4130 kN
Charge dynamique
1430 kN
Vitesse limite
1990 rpm