Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29334EJ

  • ERIKS:12722747
  • Fabricant:087796191198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 012,66 €/ Unitéhors TVA

2 435,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
293
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Hauteur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
3430 kN
Charge dynamique
1230 kN
Vitesse limite
2120 rpm