1 831,39 €/ Unitéhors TVA
2 215,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Hauteur | 67 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 3370 kN |
Charge dynamique | 1190 kN |
Vitesse limite | 2220 rpm |