1 586,66 €/ Unitéhors TVA
1 919,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Hauteur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 2760 kN |
Charge dynamique | 993 kN |
Vitesse limite | 2390 rpm |